Pantaloni de lucru pentru femei Service Plus, negru / roşu, Mărime DE: 40

Cod articol.: 091761 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie Service Plus
Denumirea producătorului Damen Service Bundhose Service Plus
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Tipul de aplicare Active
Mărime DE 40
Poziţie stânga; dreapta; În spate; dreapta; dreapta
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.; 1 buc.; 1 buc.
Număr de buzunare, În spate 1 buc.
Număr de buzunare, stânga 1 buc.
Clasa, EN 14404 2
Culoarea roşu; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 250 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Femei
Cu buzunare da; da; da; da
Închidere Fermoar; Şnur elastic
Caracteristici Reflectorizant; Zona genunchilor întărită
Finisaj textil da
Standard EN 14404
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091761 40
EAN / GTIN 7330509647288
Număr producător 719513309956C40
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Pantaloni de lucru Service funcţionali de damă, din ţesătură Ripstop deosebit de rezistentă. Conţinut ridicat de bumbac pentru confort sporit la purtare. Vizibilitate bună datorită detaliilor reflectorizante discrete. Cu manşetă reglabilă a cracului şi genunchi întăriţi cu material elastic CORDURA®. Buzunare la genunchiere, cu deschidere de sus.
  • Buzunare laterale şi la spate.
  • Buzunare pe craci cu burduf, buzunar pentru pixuri şi buzunar interior pentru telefonul mobil.
  • Buzunar pentru metru cu suport practic pentru cuţit.

Notă:

La cerere, se livrează şi în alte culori.
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Service Plus" Vedeţi-le pe toate