{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 40 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 44 | |
| Mărime FR | 38 | |
| Mărime IT | C44 | |
| Mărime ES | C44 | |
| Mărime SE | C56 | |
| Mărime UK | XS | |
| Mărime NL | C44 | |
| Mărime US | XS | |
| Poziţie | În spate; În față | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 250 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091760 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509544570 | |
| Număr producător | 149513309956C44 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |