Dámské servisní pracovní kalhoty Service Plus, černá / červená, Konfekční velikost DE: 40

Artiklové číslo: 091761 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 60 %
Podíl tkaniny, Polyester 40 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada Service Plus
Označení výrobce Damen Service Bundhose Service Plus
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Typ aplikace Active
Velikost DE 40
Položka Vlevo; pravý; Vzadu; pravý; pravý
Počet kapes, pravý 1 ks; 1 ks; 1 ks
Počet kapes, Vzadu 1 ks
Počet kapes, Vlevo 1 ks
Třída, EN 14404 2
Barva červená; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 250 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví dámské
S kapsami ano; ano; ano; ano
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Vlastnosti Reflexní; Zesílená kolena
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 14404
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091761 40
EAN / GTIN 7330509647288
Číslo výrobce 719513309956C40
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Funkční dámské servisní pracovní kalhoty ze zvlášť odolné tkaniny ripstop. Vysoký podíl bavlny pro lepší pohodlí při nošení. Dobrá viditelnost díky diskrétním reflexním detailům. S nastavitelným nohavicovým lemem a zesílenými koleny strečem CORDURA®. Kapsa na kolenní výztuze, plní se shora.
  • Boční a zadní kapsy.
  • Nohavicové vakové kapsy, kapsa na tužky a vnitřní kapsa na mobilní telefon.
  • Kapsa na metr s praktickým držákem metru.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách.
V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.