Pantalón de mantenimiento de señora Service Plus, negro/rojo, Talla de confección DE: 40

Número de artículo: 091761 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 60 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 40 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie Service Plus
Denominación del fabricante Damen Service Bundhose Service Plus
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación Active
Posición izquierda; derecha; Detrás; derecha; derecha
Número bolsillos, derecha 1 ud.; 1 ud.; 1 ud.
Número bolsillos, Detrás 1 ud.
Número bolsillos, izquierda 1 ud.
Clase, EN 14404 2
Tipo de producto Pantalón
Größe DE 40
Color rojo; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 250 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Sexo Señora
Con bolsillos sí; sí; sí; sí
Cierre Cremallera; Goma
Características Reflectante; Zona de la rodilla reforzada
Personalización textil sí
Norma EN 14404
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091761 40
EAN / GTIN 7330509647288
Número del fabricante 719513309956C40
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Pantalón de mantenimiento de señora funcional de tejido Ripstop muy resistente. Elevado porcentaje de algodón para una mayor comodidad de uso. Buena visibilidad gracias a los discretos detalles reflectantes. Con bajos de la pierna regulables y rodillas reforzadas con material elástico CORDURA®. Bolsillos de rodilleras que se llenan desde arriba.
  • Bolsillos laterales y traseros.
  • Bolsillos en las piernas con piel, bolsillo para lápiz y bolsillo interior para el móvil.
  • Bolsillo para metro plegable con práctico portacuchillas.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.