ESD nadrág CONDUCTEX® 110

Cikkszám: 091608 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CONDUCTEX®
Anyagösszetétel 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék navy
Konfekcióméret DE 110
Nadrágzár Gombos
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091608 110
EAN / GTIN 4050274802523
Gyártó száma 08005 28007 000 45-110

Leírás

Kivitel:

Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
ESD nadrág könnyű, kényelmes CONDUCTEX® anyagból. A kevert szövetet jó elvezetési értékek és kényelmes viselet jellemzi. Jól szellőzik, melyet a Hohenstein intézet ellenőrzött.
  • Gombos derék.
  • Nadrágslicc cipzárral.
  • A hátrészen bőségállítással.
  • A két oldalzseb és két farzseb hajtóka nélkül.
  • Combzseb hajtókával és patentgombbal.
  • ESD hímzett logó a combzseben.

Szabvány:

EN 61340-5-1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "CONDUCTEX®" Összes megtekintése
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz