ESD midjebyxa CONDUCTEX® 110

Article no.: 091608 110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CONDUCTEX®
Tygsammansättning 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg navy
Konfektionsstorlek DE 110
Knäppe för byxor knapplås
Produktslag Arbetsbyxa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091608 110
EAN / GTIN 4050274802523
Manufacturer number 08005 28007 000 45-110

Beskrivelse

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD midjebyxa av lätt och bekvämt CONDUCTEX®-material. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. Hög andningsaktivitet, kontrollerad av Hohenstein-institutet.
  • Linning med knapplås.
  • Gylf med blixtlås.
  • Viddjustering i ryggen.
  • Två sidfickor och två bakfickor utan lock.
  • Benficka med lock och tryckknapplås.
  • Stickat ESD-emblem på benfickan.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen