{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 80 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 19 % | |
| Procentul de țesătură, Fibră de carbon | 1 % | |
| Serie | Bizflame | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărime DE | 52 | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Clasa, EN 61482 | 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Fibră de carbon; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 340 g/m2 | |
| Uscare | Uscare normală în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită; antistatic | |
| Standard | EN 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091447 34 | |
| EAN / GTIN | 5036108308316 | |
| Număr producător | FR06GRR34 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |