Multinorm-byxor Bizflame™, grå / blå, Tumstorlek: 34

Article no.: 091447 34
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

PORTWEST® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand PORTWEST®

Men's sizes trousers
Order size DE Inch size Waist measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Men's sizes tops
Size INT Order size DE Chest measurement cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Women's sizes trousers
Order size DE Inch size Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Women's sizes tops
Size INT Order size DE Chest measurement cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

This is how to measure

Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Tumstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Tygsammansättning: 80% bomull; 19% polyester; 1 % kolfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 340
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: Lämplig för industriell tvätt; 60 °C skontvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Bizflame
Kön Herr
Tygsammansättning 80% bomull; 19% polyester; 1 % kolfiber
Materialvikt / vävtäthet 340 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning Lämplig för industriell tvätt; 60 °C skontvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg grå / blå
Klädstorlek i tum 34
Norm EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Identification & Classification

Artikkelkode 091447 34
EAN / GTIN 5036108308316
Manufacturer number FR06GRR34
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Beskrivelse

Utförande:

Portwest Bizflame™-kollektionen för industriellt bruk har utvecklats för användning under de tuffaste förhållanden. Det speciella tyget skyddar mot strålning och kontaktvärme samt mot stänk av smält metall. Modellerna i detta sortiment är metallfria, vilket minimerar risken för statisk elektricitet och ytskador. De påsydda och flamskyddade reflexbanden ger ökad synlighet. Dessutom är materialet robust och lämpligt för industritvätt. Mycket färg- och formstabil.
Den robusta byxan i tvåfärgad design ger en hög komfort tack vare ett elastiskt midjeband på sidorna.
  • Tumstocksficka och sju andra fickor för tillräckligt med förvaringsutrymme.
  • Knäskyddsfickor med höjdjustering för två positioneringsalternativ.
  • Justerbar fåll för olika benlängder.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 klass 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83,7 %)