Pantaloni multistandard Bizflame™, gri / albastru, Dimensiune inch: 44

Cod articol.: 091447 44
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 80 %
Procentul de țesătură, Poliester 19 %
Procentul de țesătură, Fibră de carbon 1 %
Serie Bizflame
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărime DE 62
Clasa, EN ISO 11611 1
Clasa, EN 61482 1
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; gri
Componentele ţesăturii Bumbac; Fibră de carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 340 g/m2
Uscare Uscare normală în uscător de rufe
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da
Închidere Şnur elastic
Caracteristici Reflectorizant; Zona genunchilor întărită; antistatic
Standard EN 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 091447 44
EAN / GTIN 5036108308378
Număr producător FR06GRR44
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Execuţie:

Colecția Portwest Bizflame™ Industry a fost dezvoltată pentru utilizare în cele mai dificile condiții. Materialul special protejează împotriva radiațiilor și a căldurii de contact, precum și împotriva stropilor de metal topit. Modelele din această gamă sunt fără metal, minimizând riscul de electricitate statică și deteriorarea suprafeței. Benzile reflectorizante cusute și ignifuge asigură o vizibilitate sporită. În plus, materialul este robust și potrivit pentru spălarea industrială. Foarte stabil din punct de vedere al culorii şi formei.
Pantaloni robuști într-un design bicolor oferă un nivel ridicat de confort datorită unei betelii lateral elastice.
  • Buzunar riglă și alte șapte buzunare pentru spațiu suficient de depozitare.
  • Buzunare pentru genunchiere cu ajustare pe înălțime pentru două opțiuni de poziționare.
  • Tiv reglabil pentru diferite lungimi ale picioarelor.

Standard:

  • ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Tip PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)