Multinorm-housut Bizflame™, Harmaa / sininen, Tuumakoko: 34

Tuote nro.: 091447 34
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

PORTWEST® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin PORTWEST® osalta

Housut ‌miesten koot
Tilauskoko DE Tuuma kokoinen Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Miesten maksimi koot
Koko INT Tilauskoko DE Rinnanympärys cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Housut naisten koot
Tilauskoko DE Tuuma kokoinen Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Yläosat naisten koot
Koko INT Tilauskoko DE Rinnanympärys cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuumakoko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 80% puuvillaa; 19% polyesteriä; 1% hiilikuitu
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 340
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Soveltuu teolliseen pesuun; 60 °C hienopesu
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Bizflame
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 80% puuvillaa; 19% polyesteriä; 1% hiilikuitu
Materiaalin paino / kankaan paksuus 340 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Soveltuu teolliseen pesuun; 60 °C hienopesu
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri Harmaa / sininen
Vaatekoko, tuumina 34
Standardi EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091447 34
EAN / GTIN 5036108308316
Valmistajan numero FR06GRR34
Valmistaja/vastuuhenkilö Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Kuvaus

Malli:

Portwest Bizflame™ Industry -mallisto on kehitetty käytettäväksi kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. Erikoiskangas suojaa säteily- ja kosketuslämmöltä sekä sulan metallin roiskeilta. Tämän sarjan mallit eivät sisällä metallia, mikä minimoi staattisen sähkön ja pintavaurioiden riskin. Kiinni ommellut, paloa hidastavat heijastinnauhat takaavat paremman näkyvyyden. Materiaali on myös kestävä ja soveltuu teolliseen pesuun. Säilyttää värinsä ja muotonsa hyvin.
Kaksiväriset kestävät housut, joissa on sivuilla joustava vyötärönauha, ovat erittäin mukavat.
  • Taittomitan tasku ja seitsemän lisätaskua tarjoavat riittävästi säilytystilaa.
  • Polvisuojataskut, joissa on korkeussäätö kahta asentovaihtoehtoa varten.
  • Säädettävä lahkeen pituus eripituisille jaloille.

Standardi:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 luokka 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tyyppi PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 cal/cm² (HAF 83,7 %)