{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Bizflame | |
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 80% algodão; 19% poliéster; 1% fibra de carbono | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Lavar | Adequado para lavagem industrial; Roupa delicada a 60 °C | |
| Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
| Cor | cinzento/azul | |
| Tamanho de confeção polegadas | 34 | |
| Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
| Número do artigo | 091447 34 | |
| EAN/GTIN | 5036108308316 | |
| Número do fabricante | FR06GRR34 | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |