Pantaloni WX3™, negru, Dimensiune inch: 32

Cod articol.: 091409 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Procentul de țesătură, Elastan 2 %
Temperatură, Spălare cu mașina 75 °C
Temperatură, Spălare industrială 75 °C
Serie WX3
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tipul de aplicare Active
Mărime DE 32
Poziţie În spate; În față; În față
Număr de buzunare, În față 5 buc.; 2 buc.
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da
Închidere Şnur elastic
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091409 32
EAN / GTIN 5036108416400
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Execuţie:

Colecția WX3™ este confecționată din țesătură de policoton durabilă și elastică „Titanmill Plus Stretch” și este potrivită pentru spălarea industrială. Design inovator, cu materiale stretch integrate, pentru un confort ridicat și libertate de mișcare. Cusăturile acoperite în toate punctele de uzură asigură durabilitate.
Pantaloni cu panouri laterale contrastante.
  • Țesătură elastică pe lateral.
  • Două buzunare la spate.
  • Cinci buzunare suplimentare pentru mult spațiu de depozitare.
  • Genunchiere cu introducere din jos.
  • tiv reglabil pentru mai multe lungimi.