{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 2 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 75 °C | |
| Temperatura, Lavado industrial | 75 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Posición | Detrás; Delante; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 5 ud.; 2 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 32 | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí | |
| Cierre | Goma | |
| Características | transpirable |
| Número de artículo | 091409 32 | |
| EAN / GTIN | 5036108416400 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |