{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 2 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 75 °C | |
| Temperatură, Spălare industrială | 75 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 40 | |
| Poziţie | În spate; În față; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 5 buc.; 2 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Caracteristici | permite pielii să respire |
| Cod articol | 091409 40 | |
| EAN / GTIN | 5036108416455 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |