Execuţie:
Colecția Portwest WX3™ este realizată din
țesătura inerentă 280g Modaflame™ și combină robustețea îmbrăcămintelui de protecţie cu confortul și estetica. Proprietatea inerentă asigură menținerea pe termen foarte lung a proprietăților ignifuge.
Inserțiile elastice oferă o flexibilitate excelentă în zonele care fac obiectul unei activități intense, făcând munca zilnică mai ușoară. Soluțiile sofisticate de design pentru tiv, închideri și buzunare asigură o potrivire și o securitate de neegalat.
Pantalonii inerenți oferă un nivel ridicat de confort datorită
beteliei lateral elastice și a inserțiilor elastice .- Geantă pentru riglă și multe alte buzunare pentru spațiu suficient de depozitare.
- Buzunare pentru genunchiere cu ajustare pe înălțime pentru două opțiuni de poziționare.
- Tiv reglabil pentru diferite lungimi ale picioarelor.
Standard:
- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Tip PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 Cal/cm² (HAF 75.8%)