{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 33 % | |
| Delež tkanine, poliester | 65 % | |
| Delež tkanine, elastan | 2 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 75 °C | |
| Temperatura, industrijsko pranje | 75 °C | |
| Serija | WX3 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Velikost DE | 32 | |
| Postavka | zadaj; spredaj; spredaj | |
| Število žepov, spredaj | 5 kos; 2 kos | |
| Število žepov, zadaj | 2 kos | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; elastan; poliester | |
| Gostota tkanine | 245 g/m2 | |
| Postopek pranja | industrijsko pranje; strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Moški | |
| Z žepi | da; da | |
| Zadrga | Elastični trak | |
| Lastnosti | zračen |
| Številka izdelka | 091409 32 | |
| EAN/GTIN | 5036108416400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |