{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte; Albastru cobalt | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 55 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 45 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Denumirea producătorului | Polo-Shirt PW2 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 144 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Tricou Polo | |
| Mărimi internaţionale | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Forma potrivită | Situat aproape | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | Standard UV; permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | PW210NRRM | |
| EAN / GTIN | 5036108357536 | |
| Număr producător | PW210NRRM | |
| L-Număr | L01840 108187 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |