{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 55 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 45 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 144 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Tricou Polo | |
| Mărimi internaţionale | M | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Forma potrivită | Situat aproape | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | Standard UV; Uscare rapidă; permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | PW210BZRM | |
| EAN / GTIN | 5036108357475 | |
| Număr producător | PW210BZRM | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |