WypAll® L30 Ultra™ Lavete de ştergere Rolă mare, Tip: W

Cod articol: 089282 W
Preț per 1 buc. (0,05 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului L30 Ultra
Recomandat pentru curăţare da
Desfaceri 1000
Straturi 3
⌀ tubului 6 cm
Lăţime 340 mm
Lungime 380 mm
umed nu
Adaptat pentru pentru suport / dozator 089265, 089266, 089267
Greutate 8 kg
Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

Identificare și clasificare

Cod articol 089282 W
EAN / GTIN 5033848032532
Număr producător 7359
Producător/responsabil Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descriere

Execuţie:

Gama de lavete de curăţare WypAll® L30 se remarcă la activităţi de curățare solicitante prin rezistenţă la rupere şi prin capacitatea de absorbţie. Lavetele de curăţare WypAll® L30 pentru curăţare şi întreţinere, disponibile sub formă de rolă uriaşă, sunt ideale pentru sarcini grele, pentru ştergerea lichidelor industriale şi pentru curăţarea pieselor şi a componentelor. Rola albastră este uşor de recunoscut şi în medii sensibile la contaminare. Aceste lavete de ştergere WypAll® au calitatea aşteptată de la nişte lavete de ştergere de unică folosinţă, dar se remarcă printr-o rezistenţă excelentă la rupere şi prin capacitatea de absorbţie, ceea ce reduce consumul de material şi costurile. Lavetele de curăţare WypAll® L30 pot fi folosite cu agenţi de curăţare sau de dezinfectare. Conform unor teste specifice, aceste lavete de curăţare industrială sunt recomandate pentru curăţarea cu pulverizare şi ştergere, folosite cu acid peracetic, peroxid de hidrogen şi cu compuşi cuaternari ai amoniului (cuat).

Descriere:

  • Rolă jumbo extra lată și extra lungă – 1 rolă albastră conține 1.000 de lavete de curățare albastre, cu 3 straturi.
  • Dimensiunile unei singure lavete sunt: 380 mm (Lu) x 340 mm (Lă).
  • Rolele mari sunt potrivite în special pentru sectoare industriale mai mari sau pentru locuri unde este necesară o curățare completă.
  • Lavetele de curățare WypAll® L30 pot fi combinate cu o serie de recipiente Kimberly-Clark Professional™.