Făraş pentru bancul de lucru, oţel superior

Cod articol.: 087572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat
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
Nuanță, negru
Negru intens
Nuanță, argintiu
Gri argintiu
partea descrisă, Gri argintiu
Griff; Schaufel
partea descrisă, Negru intens
Lippe
Culoarea
negru; argintiu
Tip produs
Lopată
cu margine
da
Formă mâner
Mâner adâncit
Lungime făraş
230 mm
Material făraș
oţel superior
Formă făraș
dreptunghi
Lungimea totală
380 mm
Lăţime făraş
230 mm
Materialul mâner
oţel superior
Cu gaură de agăţare
da
Lungime mâner
150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 087572
EAN / GTIN 4250560507716
Număr producător 455700
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Execuţie:

Oțel superior, model uşor cu muchie din cauciuc.

Notă:

Mătura pentru atelier este prezentată la Cod 087552 - 087556.