Pá de bancada de trabalho aço inoxidável

N.º do artigo: 087572
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 127 peças em stock
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
Cor, Negro intenso
Cor, Gris plata
Peça descrita Lippe; Griff; Schaufel; Griff; Schaufel
Cor negro; plateado
Tipo de produto
Com lábio sim
Forma do punho pega fechada
Comprimento da pá 230 mm
Material da pá aço inoxidável
Forma da pá retângulo
Comprimento total 380 mm
Largura da pá 230 mm
Material do punho aço inoxidável
Com orifício para pendurar sim
Comprimento do punho 150 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 087572
EAN/GTIN 4250560507716
Número do fabricante 455700
Fabricante/responsável NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrição

Versão:

Aço inoxidável, design leve com rebordo de borracha.

Nota:

Vassoura de mão para oficina ver n.º 087552 - 087556.