Munkapad szemeteslapát, nemesacél

Cikkszám: 087572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
824 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 380 mm
Markolathossz 150 mm
Szemeteslapát hossza 230 mm
Szemeteslapát szélessége 230 mm
Nyél anyaga Nemesacél
Lapát anyaga Nemesacél
Kompletten nemesacélból nem
peremmel igen
Lapát alakja Standard derékszög (négyszög)
Fogantyú alakja Üreges nyél
felakasztó furattal igen
Termék fajtája Szemeteslapát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087572
EAN / GTIN 4250560507716
Gyártó száma 455700

Leírás

Kivitel:

Nemesacél, könnyű kivitel, gumi éllel.

Figyelem:

Kézi padkeféket a 087552087556 sz. talál.