Werkbank-stofblik edelstaal

Artikelnummer: 087572
op aanvraag
Op voorraad
824 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 380 mm
Greeplengte 150 mm
Lengte stofblik 230 mm
Breedte stofblik 230 mm
Materiaal handgreep Edelstaal
Materiaal schep Edelstaal
geheel van edelstaal nee
met lip ja
Schepvorm Standaardrechthoek (vierkant)
Greepvorm Geïntegreerd handvat
met ophanggat ja
Producttype Stofblik

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087572
EAN/GTIN 4250560507716
Nummer fabrikant 455700

Omschrijving

Uitvoering:

Edelstaal, lichte uitvoering met rubberlip.

Tip:

Werkplaats-handvegers zie nr. 087552 - 087556.