{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färgnyans, svart | Djup svart | |
| Färgnyans, silver | Silvergrå | |
| Beskriven del, Silvergrå | Griff; Schaufel | |
| Beskriven del, Djup svart | Lippe | |
| Färg | svart; silver | |
| Produktslag | skyffel | |
| Med läpp | ja | |
| Handtagsform | düllgriff | |
| Längd handskyffel | 230 mm | |
| Material skyffel | rostfritt stål | |
| Skyffelform | rektangel | |
| Total längd | 380 mm | |
| Bredd handskyffel | 230 mm | |
| Material handtag | rostfritt stål | |
| Med hål för upphängning | ja | |
| Griplängd | 150 mm |
| Artikkelkode | 087572 | |
| EAN / GTIN | 4250560507716 | |
| Manufacturer number | 455700 | |
| Manufacturer/responsible person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |