Magnet plat cu filet interior, Neodim, ⌀: 6mm

Cod articol: 085924 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 5 N
6 mm
Înălţime 4,5 mm
Înălţime cu filet 11,5 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M3
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Greutate 2,7 g
Tip produs Magnet plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085924 6
EAN / GTIN 2050001737717
Număr producător E770

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.