Magnet plat cu filet interior, Neodim, ⌀: 16mm

Cod articol.: 085924 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.077 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 4,5 mm
Diametru total 16 mm
Cu bucșă filetată da
Filet M4
Înălţime cu filet 11,5 mm
Forţă de fixare nominală 95 N
Material miez magnetic neodim
Material suprafață galvanizat
Rezistență la temperatură max. 80 °C
Greutate totală 13,2 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085924 16
EAN / GTIN 2050001737755
Număr producător E774

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.

Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.