• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Sistem de tubulatură metalică 1/2 inch, Tip: RD45

Cod articol.: 084411 RD45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip conectare, Ieşire Niplu de fixare
Dimensiuni, Niplu de fixare 1/2 inch
Tip produs Schlauch
Material furtun Oţel
Presiune de funcționare max. 50 bar
Racord Ieşire
Recomandat pentru Aer comprimat; Lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 084411 RD45
EAN / GTIN 4037728070837
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Ausführung:

Runddüse mit 45° angeschrägtem Auslass zur punktuellen Kühlung - Mutter Nr.084411Gr. M wird zum befestigen benötigt.
  • Einzelkomponente für die Systemgröße 2 = 1/2 Zoll
  • Modulares Stecksystem
  • bis 50 bar Hochdruck einsetzbar.
  • aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Hinweis:

Gr. SET-1 bis SET-4 sind vormontierte Komplettleitungen für den direkten Anschluss. Sämtliche Systemgrößen (0-3) mit allen dazugehörigen Einzelkomponenten wie z.B. Verbindungsstücke, Adapter oder Düsen sind auf Anfrage erhältlich.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript