{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 5952 | |
| Culoarea | negru | |
| Umiditate de depozitare de | 50 % | |
| Temperatură de depozitare de | 20 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Folie adezivă PE | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 5,5 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 300 % | |
| Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Montare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; impermeabil la apă; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 12 mm | |
| Concentrație | 1,1 mm |
| Cod articol | 083789 12X33 | |
| EAN / GTIN | 4001895844904 | |
| Număr producător | 7100211831 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |