VHB™ lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 12X33

Prekės Nr.: 083789 12X33
(2,97 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 6 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

USP1 VHB™
USP2 juoda
Gamintojo pavadinimas 5952
Lipnios juostos rūšis dvipusis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 5,5 N/mm
Tamprumas 300 %
Dangalo medžiaga Silikonizuota PE plėvelė
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva juoda
Ilgis 33 m
Plotis 12 mm
Storis 1,1 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083789 12X33
EAN / GTIN 4001895844904
Gamintojo numeris 7100211831

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės lipni juosta iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.
3M™ 5952 skirta darbui patalpose ir lauke. Ja galima greitai ir lengvai klijuoti, užtikrinamas ilgalaikis patvarumas. Klijuokite šią tvirtą viskoelastinę VHB lipnią juostą ant įvairių paviršių, pvz., miltelinių dangų.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį