{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | zwart | |
| Artikelomschrijving producent | 5952 | |
| Type plakband | dubbelzijdig | |
| Lijm | Acrylaat | |
| Kleefkracht op staal | 5,5 N/mm | |
| Rekbaarheid | 300 % | |
| Materiaal afdekking | Gesiliconiseerde PE-film | |
| Opslagtemperatuur | 20 °C | |
| Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
| Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
| Kleur | zwart | |
| Lengte | 33 m | |
| Breedte | 12 mm | |
| Dikte | 1,1 mm | |
| Producttype | Plakband |
| Artikelnummer | 083789 12X33 | |
| EAN/GTIN | 4001895844904 | |
| Nummer fabrikant | 7100211831 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |