{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | preto | |
| Designação do fabricante | 5952 | |
| Tipo de fita adesiva | duplo | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Força de aderência em aço | 5,5 N/mm | |
| Capacidade de alongamento | 300 % | |
| Material da cobertura | Filme PE impregnado com silicone | |
| Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
| Humidade do armazém | 50 % | |
| Validade mínima | 12 Monatmês | |
| Cor | preto | |
| Comprimento | 33 m | |
| Largura | 12 mm | |
| Espessura | 1,1 mm | |
| Tipo de produto | Fita adesiva |
| Número do artigo | 083789 12X33 | |
| EAN/GTIN | 4001895844904 | |
| Número do fabricante | 7100211831 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |