{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | čierna | |
Názov výrobcu | 5952 | |
Typ lepiacej pásky | obojstranná | |
Lepiaca zmes | akrylát | |
Adhézna sila na oceľ | 5,5 N/mm | |
Napínateľnosť | 300 % | |
Kryt materiálu | silikonizovaný PE film | |
Skladovacia teplota | 20 °C | |
Skladovacia vlhkosť | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | čierna | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 12 mm | |
Sila | 1,1 mm | |
Typ výrobku | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083789 12X33 | |
EAN/GTIN | 4001895844904 | |
Číslo výrobcu | 7100211831 |