• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă adezivă cu două tăişuri VHB™, pentru legătură adezivă transparentă, transparent

Cod articol.: 083787 25X33
Preț per 1 buc. (4,91 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VHB™
Denumirea producătorului 4910
Culoarea transparent
Umiditate de depozitare de 50 %
Temperatură de depozitare de 20 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Folie adezivă PE
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 4,8 N/mm
Capacitate de întindere 300 %
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Cu căptuşeală da
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Montare
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 33 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083787 25X33
EAN / GTIN 4001895594120
Număr producător 7100032063
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB)
pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistenţă înaltă la temperatură, intemperii, UV şi solvenţi. Funcţie de etanşare excelentă, cu amortizare a vibraţiilor.
3M™ 4910 este extrem de transparentă, ceea ce permite folosirea sa la montajul indicatoarelor translucide cu iluminat de fundal, pentru sticla armată cu răşină sintetică, metal, sticlă şi materiale cu suprafeţe de înaltă energie (HSE), materiale decorative şi şipci, etichete cu nume, logouri, lipirea de panouri şi fixarea de elemente de rigidizare.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.
La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi şi lungimi.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "VHB™" Vedeţi-le pe toate