• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă adezivă cu două tăişuri VHB™, pentru rezistență înaltă la temperaturi, gri

Cod articol.: 083786 19X3
Preț per 1 buc. (5,97 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VHB™
Denumirea producătorului GPH-110GF
Culoarea gri
Umiditate de depozitare de 40 %
Umiditate de depozitare până la 65 %
Temperatură de depozitare de 16 °C
Temperatură de depozitare până la 25 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Folie adezivă PE
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 3,7 N/mm
Rezistență la temperatură min. 150 grad
Rezistență la temperatură max. 230 grad
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior
Aplicaţie Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 3 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 1,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083786 19X3
EAN / GTIN 4054596233782
Număr producător 7100101624
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB)
pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistenţă înaltă la temperatură, intemperii, UV şi solvenţi. Funcţie de etanşare excelentă, cu amortizare a vibraţiilor.
3M™ GPH-110GF constă dintr-un miez de spumă adaptabil şi cu mare rezistenţă la temperaturi înalte. Serveşte la realizarea rapidă şi simplă a unei îmbinări puternice şi durabile.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.
La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi şi lungimi.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "VHB™" Vedeţi-le pe toate