• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma samoprzylepna, dwustronna VHB™, zapewnia przezroczyste połączenie klejowe, przezroczysta

Nr art.: 083787 25X33
Cena za 1 sztuka (PLN 26,11 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VHB™
Oznaczenie producenta 4910
Kolor Przezroczysty
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Folia ochronna PE
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 4,8 N/mm
Rozciągliwość 300 %
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą tak
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083787 25X33
EAN / GTIN 4001895594120
Numer producenta 7100032063
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
Taśma 3M™ 4910 jest wysoce przezroczysta i dzięki temu nadaje się do montażu podświetlanych i przepuszczających światło tablic, szkła wzmacnianego żywicami syntetycznymi, metalu i materiałów o wysokiej energii powierzchni (HSE), materiałów dekoracyjnych i listew, tabliczek z imionami i logo, klejenia paneli i mocowania elementów usztywniających.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.