Obojstranná lepiaca páska VHB™, pre odolnosť voči vysokým teplotám, sivá

Č. pol.: 083786 19X3
Cena za 1 ks (5,16 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 sivá
Označenie výrobcu GPH-110GF
Druh lepiacej pásky obojstranná
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 3,7 N/mm
odolné voči teplotám do 150 °C - 230 °C
Materiál Kryt silikonizovaný PE film
Teplota skladovania 16 °C - 25 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %
Minimálna trvanlivosť 24 Mesiac
Farba sivá
Dĺžka 3 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 1,1 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083786 19X3
EAN/GTIN 4054596233782
Číslo výrobcu 7100101624
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
Model 3M™ GPH-110GF je vyrobený z prispôsobivého penového jadra a odoláva vysokým teplotám. Používa sa na rýchle a jednoduché vytvorenie pevného, odolného a dlhotrvajúceho spoja.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka