Fita adesiva dupla-face VHB™, para resistência a altas temperaturas, cinzento

N.º do artigo: 083786 19X3
Preço por 1 Peça (5,43 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

USP1 VHB™
USP2 cinzento
Designação do fabricante GPH-110GF
Tipo de fita adesiva duplo
Massa adesiva Acrilato
Força de aderência em aço 3,7 N/mm
resistente à temperatura até 150 °C - 230 °C
Material da cobertura Filme PE impregnado com silicone
Temperatura de armazenamento 16 °C - 25 °C
Humidade do armazém 40 % - 65 %
Validade mínima 24 Monatmês
Cor cinzento
Comprimento 3 m
Largura 19 mm
Espessura 1,1 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 083786 19X3
EAN/GTIN 4054596233782
Número do fabricante 7100101624
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Fita adesiva de alto desempenho dupla-face feita de adesivo acrílico puro (VHB) para ligações permanentemente firmes. Forte fixação imediata, grande resistência a temperaturas, intempéries, UV e solventes. Excelente função de vedação, proporciona amortecimento de vibrações.
A 3M™ GPH-110GF é feita de um núcleo de espuma adaptável e é resistente a altas temperaturas. É utilizada para estabelecer de forma rápida e simples uma ligação forte, resistente e duradoura.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.
Outras fitas VHB™ da 3M™ com diferentes espessuras e comprimentos estão disponíveis a pedido.