Bandă cu închidere prin presare DUAL-LOCK™ SJ387

Cod articol: 083692 SJ387
(16,72 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SJ387
Tip de bandă adezivă Bandă cu posibilitate de reînchidere
Adeziv Acrilat modificat
Număr reînchideri 1.000
Rezistent la temperaturi de până la -30 °C - 80 °C
Domeniu de utilizare în interior şi exterior
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 °C
durabilitate minimă 24 lună
Culoarea negru
Lungime 2,5 m
Lăţime 25 mm
Grosime 6,1 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083692 SJ387
EAN / GTIN 4054596308404
Număr producător 7100123347

Descriere

Execuţie:

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiţionale de îmbinare precum cele prin şuruburi, nituri, cuie sau cleme.
DUAL-LOCK pentru rezistenţă crescută la tracţiune, deschidere simplă şi rapidă datorită mişcării simple de desprindere.