Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™ SJ356

Codice art.: 083692 SJ356
(CHF 17.40 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SJ356
Tipo di nastro adesivo Chiusura a strappo
Massa adesiva Acrilato
Numero di nastri adesivi richiudibili 1.000
Resistente ad alte temperature fino a -30 °C - 95 °C
Campo di applicazione Area interna ed esterna
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 °C
Durata minima 12 mese
Colore traslucida
Lunghezza 2,5 m
Larghezza 25 mm
Spessore 5,7 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083692 SJ356
EAN / GTIN 4054596308381
Codice del produttore 7100123340

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.
Sistema di fissaggio DUAL LOCK per una maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida mediante semplice strappo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript