Gresor din plastic cu ţeavă pentru scurgere, Volum: 125ml

Cod articol: 083532 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum 125 ml
Înălţimea totală 90 mm
Înălţimea totală − ţeavă extrasă 220 mm
⌀ fundului 51 mm
Materialul recipientului Plastic
Materialul ţevii pentru scurgere Alamă
Tip produs Gresor

Identificare și clasificare

Cod articol 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Număr producător 27015
Producător/responsabil Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Gresor cu presiune, incasabil, elastic, din polietilenă cu ţeavă de scurgere extensibilă din alamă, închidere la vârful ţevii. Ghidajul ţevii se realizează cu piuliţă de reglare.
Rezistente la dezinfectanți pe bază de etanol și isopropanol.