Gresor din plastic cu ţeavă pentru scurgere, Volum: 250ml

Cod articol.: 083532 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.700 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material conductă de ieșire alamă
Diametru planșeu 60 mm
Înălţimea recipientului 205 mm
Înălţimea totală 285 mm
Tip produs Gresoare
Materiale Container plastic
Volum 250 ml

Identificare și clasificare

Cod articol 083532 250
EAN / GTIN 4024937270301
Număr producător 27030
Producător/responsabil Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Gresor cu presiune, incasabil, elastic, din polietilenă cu ţeavă de scurgere extensibilă din alamă, închidere la vârful ţevii. Ghidajul ţevii se realizează cu piuliţă de reglare.
Rezistente la dezinfectanți pe bază de etanol și isopropanol.