Pulverizator sub presiune, Tip: VL1

Cod articol: 083512 VL1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum 1,5 l
Presiune maximă de lucru 3 bar
Materialul garniturii de etanşare EPDM
Material cap de pulverizare PP
Tip produs Recipient cu pulverizator

Identificare și clasificare

Cod articol 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Număr producător 083512 VL1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Recipient de înaltă calitate din plastic. Tijă în formă de ciupercă, pentru creşterea presiunii. Duză de pulverizare reglabilă, de la ceaţă de pulverizare până la jet punctiform.
Pulverizator sub presiune GARANT cu scală vizbilă şi stativ stabil.
Capac pentru capul de pulverizare şi rezervor de lichid, culoare: alb.

Aplicaţie:

Rezistent la lichide alcaline și alcooli obișnuite.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pulverizator presurizat pentru aplicarea lichidelor în interior.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Mărimea VL1 pentru aplicarea lichidelor alcaline și a alcoolilor.
  • Mărimea VA1 pentru aplicarea lichidelor acide.
  • Mărimea VS1 pentru aplicarea lichidelor care conțin solvenți, hidrocarburi (agenți pentru curățarea frânelor), uleiuri minerale și unsori.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • A nu se expune pulrverizatorul la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la îngheț.
  • Nu umpleți cu lichide cu temperaturi de peste +40°C.
  • Nu umpleți cu lichide pentru care pulverizatorul presurizat nu este rezistent.