{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru oțel | |
| Denumirea producătorului | Drucksprüher, Typ: VA1 | |
| Culoarea | albastru | |
| Presiune de funcționare max. | 3 bar | |
| Material corp | plastic | |
| Material cap de pulverizare | polipropilenă (PP) | |
| Materialul garniturii de etanşare | Viton | |
| Tip produs | Pulverizator sub presiune | |
| Volum | 1,5 l | |
| Recomandat pentru | Lichide cu conținut de acizi | |
| Caracteristici | Duză de pulverizare reglabilă; Picior de sprijin; cu scală |
| Cod articol | 083512 VA1 | |
| EAN / GTIN | 4062406130220 | |
| Număr producător | 083512 VA1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |