Tlačni razpršilniki, Tip: VL1

Št. art.: 083512 VL1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
750 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, grau Silbergrau
Farbe blau; grau; orange
Betriebsdruck max. 3 bar
Material Körper Kunststoff
Material Sprühkopf Polypropylen (PP)
Material Dichtung Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Produktart Drucksprüher
mit Schlauch ja
Fassungsvermögen 1,5 l
geeignet für Alkohole
Eigenschaften Sprühdüse verstellbar; Standfuß; mit Skala; mit Sprühpistole

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083512 VL1
EAN/GTIN 4062406129934
Številka proizvajalca 083512 VL1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Esecuzione:

Contenitore in plastica di alta qualità. Pratica impugnatura a fungo per pressurizzazione. Ugelli regolabili per nebulizzazione a getto concentrato.
Spruzzatore pneumatico GARANT con scala graduata visibile e base di appoggio stabile.
Chiusura per testina nebulizzatrice e serbatoio in colore bianco.

Uso:

Resistente ai comuni liquidi alcalini e alcoli.

Warning:

Uso previsto
  • Spruzzatore pneumatico per l’applicazione di liquidi in ambienti interni.
  • Per uso privato e industriale.
  • Dim. VL1 per l’applicazione di liquidi alcalini e alcoli.
  • Dim. VA1 per l’applicazione di liquidi a contenuto acido.
  • Dim. VS1 per l’applicazione di liquidi a base di solvente, idrocarburi (detergente per freni), oli minerali e grassi.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Tenere lo spruzzatore pneumatico lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o gelo.
  • Non riempire con liquidi a una temperatura superiore a +40 °C.
  • Non riempire con liquidi a cui lo spruzzatore pneumatico non è resistente.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript