Drukspuit VL1

Artikelnummer: 083512 VL1
op aanvraag
Op voorraad
555 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1,5 l
Maximale werkdruk 3 bar
Materiaal afdichting EPDM
Materiaal spraykop PP
Producttype Sproeifles

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083512 VL1
EAN/GTIN 4062406129934

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
GARANT drukspuit met zichtbare schaal en stabiele voet. Eenvoudige toewijzing dankzij spraykopdeksel en reservoir met dezelfde kleur.
Spraykopdeksel en vloeistofreservoir in de kleur wit.

Toepassing:

Bestand tegen gebruikelijke alkalische vloeistoffen en alcoholen.