• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pulvérisateur sous pression, Type: VL1

Réf.: 083512 VL1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 1,5 l
Pression de service max. 3 bar
Matériau joint EPDM
Matériau de la tête de pulvérisation PP
Type de produit Flacon vaporisateur

Identification et classification

Référence article 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Réf. fabricant 083512 VL1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur réglable, du brouillard au jet ciblé.
Pulvérisateur sous pression GARANT avec graduation visible et pied robuste.
Couvercle de tête de pulvérisation et réservoir de couleur blanche.

Utilisation:

Résistant aux liquides alcalins et alcools courants.

Warning:

Utilisation normale
  • Pulvérisateur sous pression destiné à la pulvérisation de liquides à l’intérieur.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Réf. VL1 pour la pulvérisation de liquides alcalins et d’alcools.
  • Réf. VA1 pour la pulvérisation de liquides acides.
  • Réf. VS1 pour la pulvérisation de liquides à base de solvants, d’hydrocarbures (nettoyants pour freins), d’huiles minérales et de graisses.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer le pulvérisateur sous pression à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou au gel.
  • Ne pas remplir avec des liquides à des températures supérieures à +40 °C.
  • Ne pas remplir avec des liquides auxquels le pulvérisateur sous pression n’est pas résistant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés