• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Staţie de lipit NANO

Cod articol: 082301 NANO
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului NANO
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Puterea maximă de încălzire 230 W
Timp de încălzire la 280 °C cca 9 s
Putere de încălzire 80 W
Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit 150 °C - 450 °C
Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare 30 g
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Tip produs Staţie de lipit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082301 NANO
EAN / GTIN 4003008088076
Număr producător 0IC1200A

Descriere

Execuţie:

Staţie de lipire cu temperatură reglabilă, cu element ceramic PTC de încălzire şi vârfuri tip ERSA cu încălzire interioară pentru lipire (cositorire) îndelungată (control exact în funcţie de temperatură).
Staţie de lipire antistatică, controlată prin microprocesor i-CON NANO, cu putere înaltă de lipire graţie elementului eficient de încălzire ultraperformant. Pentru fiecare sarcină de lipit, există vârfuri de lipire cu geometrie ideală.

Aplicaţie:

Pentru toate lucrările de lipire în electronică şi electrotehnică.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături