Stazione di saldatura NANO

Codice art.: 082301 NANO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto NANO
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza di riscaldamento 230 W
Tempo di riscaldamento a 280 °C ca. 9 s
Capacità di riscaldamento 80 W
Campo di regolazione temperatura punte massimo 150 °C - 450 °C
Peso saldatore elettrico senza cavo 30 g
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Stazione di saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082301 NANO
EAN / GTIN 4003008088076
Codice del produttore 0IC1200A

Descrizione

Esecuzione:

Postazioni a temperatura costante con trasformatore toroidale in ceramica e punte Ersadur decapate internamente (esatto controllo della temperatura).
082301 - Stazione di saldatura digitale, con saldatore ultraleggero ed ergonomico. Ingombro ridotto (145x80mm). Tre temperature fisse e regolabili da 150° a 1450°. Livelli di energia impostabili. Modalità automatica di standby e spegnimento. Disponibilità di punte con geometrie adatte per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura.
Stazione di saldatura antistatica i-CON NANO regolata da microprocessore con elevata capacità di saldatura grazie a un efficiente elemento riscaldante ad alte prestazioni. Disponibilità di punte per saldatore con geometria adatta per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura.

Uso:

Per tutti i lavori di saldatura in campo elettronico ed elettrotecnico.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello