• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Juottolaite NANO

Tuote nro.: 082301 NANO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä NANO
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kuumennusteho 230 W
Kuumennusaika tasolle 280 °C noin 9 s
Kuumennusteho 80 W
Juottokärjen lämpötilan säätöalue 150 °C - 450 °C
Kolvin paino ilman johtoa 30 g
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Tuotetyyppi Juottolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082301 NANO
EAN / GTIN 4003008088076
Valmistajan numero 0IC1200A

Kuvaus

Malli:

Juotosasemat, joissa lämpötilan säätö, keraaminen PTC-kuumennuselementti ja sisältä lämpiävät Ersadur-kestojuotoskärjet (tarkka lämpötilan tunnistus).
Antistaattinen mikroprosessoriohjattu säädetty juottolaite i-CON NANO, suuri juottoteho tehokkaalla suurteholämmittimellä. Jokaiseen juottotehtävään on saatavilla juotinkärkiä, joissa on ihanteellinen kärkigeometria.

Käyttö:

Kaikkiin sähkötekniikan ja elektroniikan juotostöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin