• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Soldeerstation NANO

Artikelnummer: 082301 NANO
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NANO
Energievoorziening Netvoeding
Opwarmingsvermogen 230 W
Opwarmtijd tot 280 °C ca. 9 s
Verwarmingsvermogen 80 W
Regelbereik soldeerpunttemperatuur 150 °C - 450 °C
Gewicht soldeerbout zonder kabel 30 g
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Soldeerstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082301 NANO
EAN/GTIN 4003008088076
Nummer fabrikant 0IC1200A

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie).
Antistatisch microprocessorgeregeld soldeerstation i-CON NANO met hoge soldeercapaciteit dankzij een efficiënt hoogrendement-verwarmingselement. Voor elke soldeertaak zijn soldeerpunten met de ideale puntgeometrie beschikbaar.

Toepassing:

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Fabrikantnummer Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen